Liimitud tihend
Usit-tihend
USIT-TIHEND R3/4 27.30X32.50
Toote nr 0469514
EAN 4053479909752
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
Mitte isetsentreeruv
- Galvaniseeritud teras, sinine passiveering (A2K)
- Terasseib koos vormitud kummist tihendiga; poldi peade tihendamiseks (kasutatakse peamiselt meetriliste kuuskantpoltide puhul vastavalt Saksa DIN standardile) ja äärikühenduste tihendamiseks.
- Kõrgsurve, vaakum ja laiad temperatuurivahemikud
- Optimaalne tihendus tänu täpsele mõõdule
- Ei pundu välja isegi äärmuslikes survetingimustes tänu metallümbrisele
- Minimaalne pingutusmoment
- Paigaldatud tihend järelpingutamist ei vaja
- Asendab muud varem kasutatud tihendid
- Saab kasutada mitu korda
- Kiire, lihtne ja usaldusväärne paigaldus
- Võimalik ülalpool paigaldus
- Metallipinna eritöötlus ei ole vajalik
- Temperatuurikindlus -35°C kuni +120°C
- Kummitihendi kõvadus: 70 ± 5 Shore
Märkus
Professionaalne paigaldus:
Soovitatav on, et tihendusseibi jaoks oleks tsentreeriv süvend, et vältida tihendi paigutamist ekstsentrilisse asendisse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 27,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 32,5 mm |
Paksus (h1) | 1,25 mm |
Materjal | ST |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Pind | ZN |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 120 °C |