Liimitud ankurdusmördi padrun W-VD
Kombineeritud ankur, mürsupadrun, W-VD
KEEMILINE ANKUR M16 W-VD ETA
Toote nr 5915016095
EAN 4047376666603
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
W-VD liimitud ankrukapslisüsteemide puhul (pragunematu betoon)
- Mittepragunenud betooni individuaalne kinnitamine:
- W-VD-A ankruvarda (heakskiiduga) või W-VD-IG sisekeermega ankur (heakskiiduga)
- Kombineeritud ankur, padrunisüsteem (eelnevalt segatud mördi kogused klaaskassetis)
- Ankruvarras asetatakse pöörates ja lükates (pöörlev liikumine segab kaks mördikomponenti)
- Kõvenenud komposiitmört tihendab puurauku nii palju kui võimalik
- Madala paisumisrõhuga kinnitus võimaldab väikeseid telg- ja servahälbeid
- Ankurdamine toimub tänu mördi, ankurdusvarda ja ankurdamisaluse kombinatsioonile. Tsingitud terasest ankurdusvardad mõõtudega M8, M10, M12, M16, M20 ja M24
- Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)
- Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074
- Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Märkus
Puhastage puurauk: 1x puhumine, 1x harjamine, 1x puhumine, 1x harjamine
Sisestage ankurdusvarda vasarapuuriga või löökpuuriga pöörlemis- ja löögirežiimil.

















- Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)
- Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074
- Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Euroopa tehnilise tunnustuse saanud ankurdus pragunemata betoonis (survetsoon)
- Ankrut võib kasutada kinnituspunktide puhul, millel on valdavalt staatiline koormus (nt oma kaal, furnituurid, ladustatud materjalid) või kvaasistaatiline koormus
- Paigaldamine kuiva või märja betooni (normaalkaaluga betoon, mille betooni survetugevus on min. C20/25 ja max. C50/60)
- Temperatuur mördi ümbruses ei tohi ületada +50 °C ja lühiajaliselt +80 °C
- Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)
- Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, tugede, puitkonstruktsioonide, talade jne kinnitamiseks.
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 125 mm |
Sobiv ankruvardale | M16, M12 IT |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 18 mm |
Puurimisava sügavus (h 0) | 125 mm |
Sobiv puhastusharja läbimõõt | 19 mm |
Heakskiit | ETA-06/0074 |
Min/max töötlemistemperatuur | -5 to 35 °C |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 80 Nm |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 18 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C |
Minimaalne komponendi paksus (h min) | 160 mm |
Min tsentrite vaheline kaugus (s min) | 65 mm |
Kaugus keskmest keskmeni (s cr, N) | 250 mm |
Min serva vahe (c min) | 65 mm |
Kaugus äärest (c cr, N) | 125 mm |
Liimitud ankrukapslisüsteemi W-VD/S jõudlusandmed | ||||||||
Ankru diameeter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50°C2)/80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragunemata betoon C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25) | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 50,3 |
Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 | 185,7 | 320,6 | |
Tulekindlusreiting | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Iseloomulikud väärtused | ||||||||
Minimaalne vahe | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Vahe | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Puurava sügavus | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Puhastusharja läbimõõt | D [mm] | 10,8 | 13 | 15 | 19 | 27 | 29 | |
1)Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja nihkejõudude kombineerimise, serva kauguse ja ankurdusgruppide mõju kohta leiate Euroopa tehnilise tunnustuse suuniste (ETAG) C lisast. 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3)) Maksimaalne lühiajaline temperatuur |
Liimitud ankru sisekeermega kapslisüsteemi W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 jõudlusandmed
| |||||
Sisekeere | M8 | M10 | M12 | M16 | |
Soovitatav tõmbekoormus Survetsoon (pragunemata betoon C20/25) | Nrec [kN] = C20/25 | 7,0 | 11,1 | 16,1 | 25,0 |
Soovitatav tõmbekoormus Survetsoon (pragunemata betoon C20/25) | Nrec [kN] = C20/25 | 8,0 | 8,3 | 9,7 | 19,5 |
Soovitatav painutusemoment | Mrec. [Nm] | 10,7 | 21,4 | 37,4 | 94,9 |
Iseloomulikud väärtused | |||||
Minimaalne vahe | smin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Vahe | scr,N [mm] | 225 | 225 | 250 | 300 |
Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 45 | 45 | 50 | 75 |
Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 115 | 115 | 125 | 150 |
Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 140 | 140 | 150 | 170 |
Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 14 | 16 | 18 | 25 |
Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 90 | 90 | 100 | 120 |
Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 |
Liimitud ankurduskapslisüsteemi W-VD/A4, W-VD/HCR jõudlusandmed | ||||||||
Ankru diameeter | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragudeta betoon C20/25 M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef) | Nadm [kN] = C20/25 50°C2)/80°C3) | 7,9 | 11,9 | 15,9 | 19,8 | 29,8 | 35,7 |
Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Survetsoon (pragunemata betoon C20/25, c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 6,0 | 9,2 | 13,3 | 25,2 | 39,4 | 56,8 |
Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | 359,4 | |
Tulekindlusreiting | F30 [kN] | 2,3 | 3,64 | 5,26 | 9,79 | 15,28 | 22,01 | |
F60 [kN] | 1,29 | 2,04 | 3,07 | 5,72 | 8,93 | 12,86 | ||
F90 [kN] | 0,79 | 1,3 | 2,0 | 3,68 | 5,75 | 8,28 | ||
F120 [kN] | 0,53 | 1,0 | 1,5 | 2,67 | 4,16 | 6,0 | ||
Iseloomulikud väärtused | ||||||||
Minimaalne vahe | smin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Vahe | scr,N [mm] | 240 | 180 | 220 | 250 | 340 | 420 | |
Minimaalne kaugus äärest | cmin [mm] | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
Kaugus äärest | ccr,N [mm] | 120 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | |
Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | |
Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 18,5 | 25,5 | 28,5 | |
Puurava sügavus | h0 ≥ [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | |
Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | |
Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Puhastusharja läbimõõt | D [mm] | 11 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | |
1)Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja nihkejõudude kombineerimise, serva kauguse ja ankurdusgruppide mõju kohta leiate Euroopa tehnilise tunnustuse suuniste (ETAG) C lisast. 2) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 3)) Maksimaalne lühiajaline temperatuur |