Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liimitud ankurdusmördi padrun W-VD

Kombineeritud ankur, mürsupadrun, W-VD
KEEMILINE ANKUR M10 W-VD ETA

Toote nr 5915010080

EAN 4047376666566

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liimitud ankurdusmördi padrun W-VD

Toote nr 5915010080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-VD liimitud ankrukapslisüsteemide puhul (pragunematu betoon)
  • Mittepragunenud betooni individuaalne kinnitamine:

  • W-VD-A ankruvarda (heakskiiduga) või W-VD-IG sisekeermega ankur (heakskiiduga)

  • Kombineeritud ankur, padrunisüsteem (eelnevalt segatud mördi kogused klaaskassetis)

  • Ankruvarras asetatakse pöörates ja lükates (pöörlev liikumine segab kaks mördikomponenti)

  • Kõvenenud komposiitmört tihendab puurauku nii palju kui võimalik

  • Madala paisumisrõhuga kinnitus võimaldab väikeseid telg- ja servahälbeid

  • Ankurdamine toimub tänu mördi, ankurdusvarda ja ankurdamisaluse kombinatsioonile. Tsingitud terasest ankurdusvardad mõõtudega M8, M10, M12, M16, M20 ja M24
  • Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)

  • Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074

  • Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Märkus

Puhastage puurauk: 1x puhumine, 1x harjamine, 1x puhumine, 1x harjamine


Sisestage ankurdusvarda vasarapuuriga või löökpuuriga pöörlemis- ja löögirežiimil.

  • Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074: Individuaalne kinnituspunkt + pragunematu betoon (ankruvarda W-VD-A)

  • Kroomitud teras: Euroopa tehniline tunnustus ETA-06/0074

  • Tulekindlus: F30, F60, F90, F120: Ühepoolne kokkupuude tulega vastavalt DIN EN 1363-1:1999-10
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Euroopa tehnilise tunnustuse saanud ankurdus pragunemata betoonis (survetsoon)

  • Ankrut võib kasutada kinnituspunktide puhul, millel on valdavalt staatiline koormus (nt oma kaal, furnituurid, ladustatud materjalid) või kvaasistaatiline koormus

  • Paigaldamine kuiva või märja betooni (normaalkaaluga betoon, mille betooni survetugevus on min. C20/25 ja max. C50/60)

  • Temperatuur mördi ümbruses ei tohi ületada +50 °C ja lühiajaliselt +80 °C

  • Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

  • Sobib metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, tugede, puitkonstruktsioonide, talade jne kinnitamiseks.

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

90 mm

Sobiv ankruvardale

M10

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

12 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

90 mm

Sobiv puhastusharja läbimõõt

13 mm

Heakskiit

ETA-06/0074

Min/max töötlemistemperatuur

-5 to 35 °C

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

20 Nm

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

18 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, 5 °C kuni 25 °C

Minimaalne komponendi paksus (h min)

120 mm

Min tsentrite vaheline kaugus (s min)

45 mm

Kaugus keskmest keskmeni (s cr, N)

180 mm

Min serva vahe (c min)

45 mm

Kaugus äärest (c cr, N)

90 mm

Liimitud ankrukapslisüsteemi W-VD/S jõudlusandmed
Ankru diameeter M8 M10 M12 M16 M20 M24
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50°C2)/80°C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragunemata betoon C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25) 5,1 8,0 12,0 22,3 34,9 50,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,7 320,6
Tulekindlusreiting F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne vahe smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Vahe scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Kaugus äärest ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Puuri läbimõõt d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Puurava sügavus h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Puhastusharja läbimõõt D [mm] 10,8 13 15 19 27 29
Liimitud ankru sisekeermega kapslisüsteemi W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 jõudlusandmed

Sisekeere M8 M10 M12 M16
Soovitatav tõmbekoormus
Survetsoon (pragunemata betoon C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
7,0 11,1 16,1 25,0
Soovitatav tõmbekoormus
Survetsoon (pragunemata betoon C20/25)
Nrec [kN]
= C20/25
8,0 8,3 9,7 19,5
Soovitatav painutusemoment Mrec. [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne vahe smin [mm] 45 45 50 75
Vahe scr,N [mm] 225 225 250 300
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 45 45 50 75
Kaugus äärest ccr,N [mm] 115 115 125 150
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 140 140 150 170
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 90 90 100 120
Puuri läbimõõt d0 [mm] 14 16 18 25
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 90 90 100 120
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 9 12 14 18
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 10 20 40 80
Liimitud ankurduskapslisüsteemi W-VD/A4, W-VD/HCR jõudlusandmed
Ankru diameeter M8 M10 M12 M16 M20 M24
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/25
M8: s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef
M10-M24: s ≥ 2 hef, c ≥ 1 hef)
Nadm [kN] = C20/25
50°C2)/80°C3)
7,9 11,9 15,9 19,8 29,8 35,7
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Survetsoon
(pragunemata betoon C20/25,
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 6,0 9,2 13,3 25,2 39,4 56,8
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,4
Tulekindlusreiting F30 [kN] 2,3 3,64 5,26 9,79 15,28 22,01
F60 [kN] 1,29 2,04 3,07 5,72 8,93 12,86
F90 [kN] 0,79 1,3 2,0 3,68 5,75 8,28
F120 [kN] 0,53 1,0 1,5 2,67 4,16 6,0
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne vahe smin [mm] 40 45 55 65 85 105
Vahe scr,N [mm] 240 180 220 250 340 420
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 40 45 55 65 85 105
Kaugus äärest ccr,N [mm] 120 90 110 125 170 210
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 110 120 140 160 220 260
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 80 90 110 125 170 210
Puuri läbimõõt d0 [mm] 10 12 14 18 25 28
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 25,5 28,5
Puurava sügavus h0 ≥ [mm] 80 90 110 125 170 210
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 10 20 40 80 120 180
Puhastusharja läbimõõt D [mm] 11 13 16 20 27 30
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave