Liimispray Power Plus
Liimispray Power Plus
LIIMISPRAY POWER PLUS 400ML



Suurepärane kuumakindlus kuni 110 °C 1)
Kauakestev kindel pidamine erinevates rakendustes
Kiiresti kuivav
Lühem töötlemisaeg, sest materjali edasine töötlemine võib toimuda kiiremini
Pihustuspea 2 asendiga
- Horisontaalne ja vertikaalne
- Pihustusjoa laius
- Tänu optimaalsetele seadistus- ja rakendusvõimalustele äärmiselt paindlik mitmesugustes tööolukordades
Läbipaistev kõvenemine
- Värvitu liimimine
- Värv ei immitse õhukese liimikihi läbipaistva kõvenemise tõttu
1) Sõltuvalt testimismeetodist
Asetage pärast kasutamist purk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Andmelehed(X)
Sobib kanga, vahtpolüeetri/-polüesteri, vahtkummiprofiilide, isolatsioonimaterjalide, katusekattematerjali, naha, vildi, papi (omavahel või kummile), metalli (toores, fosfaaditud, lõõmutatud, krunditud ja värvitud, anodeeritud), puitmaterjalide ja polüestermaterjalide liimimiseks. Sobib ka PE-kile liimimiseks (nt kattekihina kaitseks veepritsmete eest autouste sees). Seda pihustatavat liimi saab kasutada ka viimistluse ja vooderdiste (autode katusevooderdiste) jaoks.
Puhastage liimitavad pinnad põhjalikult ja seejärel pihustage neid. Absorbeerivaid pindu tuleb pihustada seni, kuni need on küllastunud. Pihustamiskaugus peaks olema u 15–25 cm. Laske 5–15 minutit aurustuda (olenevalt temperatuurist, materjalist ja rakendusest) ning ühendage.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Keemiline alus | Sünteetiline kumm |
Värv | Läbipaistev |
Tihedus | 0.85 g/ml |
Lõhn | Näitaja |
Min/max töötlemistemperatuur | 0 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to +110 °C |
Min leekpunkt | -24 °C |
Min./maks. Ooteaeg enne järgmist kihti | 5 min-15 min |
Min./max. pritsimiskaugus | 15-25 cm |
Sisukord | 400 ml |
Sisu kaal | 288 g |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 0.26 N/mm² |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Silikoonivaba | Jah |