Liimispray
Liimispray
LIIMISPRAY 500ML



Püsiv tugev kleepuvus põhimõtteliselt kõigis rakendustes
Kiiresti kuivav
- Kuna see kuivab kiiresti, saab töömaterjali laadida ja edasi töödelda juba lühikese aja järel
- Ei imbu läbi
Reguleeritav pihusti otsik
Ideaalne kasutamiseks väga mitmesugustes tööoludes
Silikoonivaba
- Jäiga plasti / Styrofoami liimimisel tuleb liim kanda kõigepealt kokkusobivuse katsetamiseks väiksesse sobivasse piirkonda, olenevalt jäigad plasti tüübist; mis tahes muudatuste või purunemise tuvastamiseks oodake vähemalt 60 min.
- Hoiatus: ei sobi pehme PVC, PVC-kilede ja puitlaastplaadi lõikeservade liimimiseks. Asetage pärast kasutamist purk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi. Järgige tehnilist teabelehte!
See sobib ideaalselt autotööstusesse, autotöökodadesse, juhtkilpide ja ventilatsioonisüsteemide ehitusse, mudeliehitusse ja tööstuspiirkondadesse. Toodet saab kasutada nii kontakt- kui ka koosteliimina.
Liimitavad osad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Raputage enne kasutamist purki korralikult. Pihustage mõlemat liimimispinda u 20–25 cm kauguselt, nii et tekib ühtlane, õhuke kile, ja vajutage see kokku 5–10-minutise kuivamisaja järel. Absorbeerivaid pindu tuleb pihustada seni, kuni need on küllastunud.
Lisateavet leiate tehnilisest teabelehest.
Värv | Beež |
Tihedus | 0,728 g/cm³ |
Lõhn | Näitaja |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to +60 °C |
Min leekpunkt | -41 °C |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Sisukord | 500 ml |
Sisu kaal | 360 g |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!