Liim + Sidematerjal strukturaalne liim
Liim+Tihendusmass strukturaalne liim
LIIM+TIHENDMASS 300ML MUST







Universaalseks kasutuseks
Suurepärane liimimistugevus mitmesugustel materjalidel ja pindadel
Heakskiidetud toiduainetööstuses kasutamiseks (ISEGA sertifikaat)
- Kuivanud olekus on see inimestele ohutu
- Sobib liimimiseks ja isoleerimiseks toidutöötlustehastes
Väga elastne
- Seda saab kasutada eri või samasuguste materjalide kokkuliimimiseks
- Korvab materjalide erisuguse paisumise
- Pehmendab põrutusi ja müra
Pikk vormumisaeg
- Võimaldab liimida ja isoleerida keerukaid komponente
- Ideaalne ka suurtele pindadele
- Võimaldab ühendatud detaile ümber paigutada
Seda saab lihvida ja üle värvida
Pealiskihi moodustumise järel saab seda mehaaniliselt töödelda ja üle värvida ilma pinda aktiveerimata (värvi kokkusobivuse kontrollimiseks tehke eelkatsetused).
Mittekorrosiivne
Hoiab ära metalli korrosiooni
Nõrk lõhn
Silikoonivaba
ISEGA:
Seda saab kasutada toidu töötlus- või hoiukohas, nt seina- ja põrandapiirkondade liimimiseks toidutöötlusettevõtetes.
Loa nr: 46567 U 18
- See ei sobi klaasisoonte isoleerimiseks või liimimiseks muudele läbipaistvatele materjalidele, kus kaasneb UV-kiirguse tagasipeegeldumise risk.
- Otsese päikesevalguse tõttu võib pind kergelt koltuda ja võivad tekkida praod.
- See ei sobi paisuvuukides ehitusrakendustes.
- PVC-põhised värvid ja oksüdeerimise teel kuivavad värvid (õli- ja alküül vaigupõhised värvid) ei sobi liimi ülevärvimiseks.
- Würthi hermeetiku tasandusvedeliku kasutamisel võib esineda koltumist.
- Hoiatus: Kokkupuudet lahustite või lahustijääkidega tuleb vältida, eelkõige töötlus- ja kuivamisstaadiumis. See võib liimi+sidematerjali jäädavalt kahjustada.
- Hoiatus: Suure pindniiskuse, väga laialdase liimijoa rakendamise ja/või tekkinud õõnsuste/õhutaskute, aplikaatori tagasivooluvahu moodustumise korral on olemas liimiühendis mullide tekkimise oht.
Optimeerimistabel | ||
Pind/materjal | Optimeerimisetapid* | Märkused |
Rullkate | Aktiveeriv puhastusvahend | - |
Anodeeritud alumiinium | 1. Aktiveeriv puhastusvahend 2. Metallikrunt | - |
Alumiinium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Puhastage põhjalikult IPA-puhastusvahendiga 2. Lihvige õrnalt „väga peene“ õmblusteta abrasiivmaterjaliga 3. Puhastage uuesti IPA-puhastusvahendiga 4. Aktiveeriv puhastusvahend 5. Metallikrunt | - |
Rauasisalduseta raskemetallid (messing, vask, pronks jne) | Kasutada tuleb metallikrunti! | |
Roostevaba teras | - | |
Teras (St 37 jne) | Korrosioonitundlikud komponendid: vajalik on 2-komponentne polüuretaanist või epoksüst korrosioonikaitse! | |
Tsingitud teras (kuumsukeldus või galvaniseeritud) | - | |
Tsink | - | |
Pulberkatted | Aktiveeriv puhastusvahend | Rakendustes, mis hõlmavad tugevaid jõude või niisket keskkonda, on soovitatav eelkatsetamine. |
(PES, EP/PES) | ||
2-komponentne pealiskate, vee- või lahustipõhine (PUR, akrüül) | Varioprimer safe + easy | Kuna saadaolevaid värve on palju, on see teave vaid suunav. Vajaduse korral tehke eelkatsetused. |
2-komponendilised vee- või lahustipõhised krundid | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akrüül, epoksüvaik) | ||
Katood-sukelduskatmine | Aktiveeriv puhastusvahend | - |
(E-kate) | ||
ABS | 1. Aktiveeriv puhastusvahend 2. Krunt plastile/puidule/kivile | Madala koormusega osadel võib lihvimistoimingu vahele jätta. |
GFRP (küllastumata polüester), külggeelkate või SMC | 1. Puhastage põhjalikult IPA-puhastusvahendiga 2. Lihvige „väga peene“ õmblusteta abrasiivmaterjaliga või terasepuruga 60-80 ja seejärel aspireerige see ära 3. Puhastage uuesti IPA-puhastusvahendiga 4. Aktiveeriv puhastusvahend 5. Krunt plastile/puidule/kivile | Liimpinda tuleb kaitsta UV-kiirguse eest (matt kate). |
Jäik PVC | 1. Aktiveeriv puhastusvahend 2. Krunt plastile/puidule/kivile | - |
PMMA/PC (ilma kriimukindla katteta) | Varioprimer safe + easy | Liimpinda tuleb kaitsta UV-kiirguse eest (matt kate). |
Polüamiid | Varioprimer safe + easy | - |
Puit, vineer, MDF, puidusaadused ja kork | 1. Eemaldage tolm 2. Krunt plastile/puidule/kivile | - |
HPL-laminaattahvlid (Resopal, Ultrapas) | Aktiveeriv puhastusvahend | - |
Klaas | Varioprimer safe + easy | Liimpinda tuleb kaitsta UV-kiirguse eest (matt kate). |
Email, portselan, keraamika, kahhelplaadid | 1. Aktiveeriv puhastusvahend või IPA-puhastusvahend 2. Varioprimer safe + easy | - |
Betoon, mineraalmört, kips ja tsementkiudplaat | 1. Eemaldage tolm 2. Süvakruntvärv | - |
Tehiskivi (Corian, Varicor) | 1. Aktiveeriv puhastusvahend 2. Krunt plastile/puidule/kivile | - |
* Järgige üksikute etappide asjakohast järjekorda |
Tooted Bond + Seal | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metall | Alumiinium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Plii | x | x | x | x | |
Roostevaba teras | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Vask | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Teras/raud | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Tsink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastid | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kumm/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
Tihedad vahud | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polüamiid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polükarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polüstüreen (mitte vaht!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polüuretaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Jäik PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikoon | - | - | - | - | |
Paisuv polüstüreen | - | - | - | - | |
Pinnad peavad olema eeltöödeldud, vaadake tehnilisi teabelehti olenevalt rakendusest. 1. Kruntige metallikrundiga (0890 100 61) 2. Kruntige plasti-/puidu-/kivikrundiga (0890 100 62) 3. Eeltöödelge süvakrundiga (0890 545 10) 4. Eeltöödelge aktiveeriva puhastusvahendiga (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) |
Tooted Bond + Seal | B+S 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Värvitud pinnad | 2-komponentsed värvid, ahjuemailid, katoodiotsa katted, värvitud paneelid | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Puit ja tehnopuit | Puit (sh MDF, puitlaastplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminaattahvlid (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekoratiivtahvlid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kivi ja ehitusmaterjalid | Betoon | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituumeni aluspinnad | - | - | - | - | |
Poorbetoon, kips, kipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Tehiskivi (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Looduslik kivi, tellis | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Tsementkiudplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Muu | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Klaas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Klaaskiudplast | - | - | - | - | |
Peeglid | - | - | - | - | |
Portselan, keraamika, kahhelplaadid | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Paber | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Papp | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kangas | - | - | - | - | |
Nahk | - | - | - | - | |
Pinnad peavad olema eeltöödeldud, vaadake tehnilisi teabelehti olenevalt rakendusest. 1. Kruntige metallikrundiga (0890 100 61) 2. Kruntige plasti-/puidu-/kivikrundiga (0890 100 62) 3. Eeltöödelge süvakrundiga (0890 545 10) 4. Eeltöödelge aktiveeriva puhastusvahendiga (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
õrn looduskivi (nt marmor) | - | - | - | - |
ISEGA:
Seda saab kasutada toidu töötlus- või hoiukohas, nt seina- ja põrandapiirkondade liimimiseks toidutöötlusettevõtetes.
Loa nr: 46567 U 18
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Vt tehniline teabeleht.
- Mitmesuguste liimimis- ja isoleerimistööde jaoks
- Sobib liimimiseks ja isoleerimiseks toidutöötlustehastes
- Punktkeevisliidete püsivaks elastseks isoleerimiseks
Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja määrdevabad. Eeltöötluse kohta vt tehnilise teabelehe optimeerimistabel.
Lõigake ära keermestatud tila, keerake otsik peale ja lõigake nii, et see jääks soovitud laiusega. Kandke liim peale asjakohase aplikaatorpüstoli abil. Paksukihilise liimimise ärakasutamiseks soovitame vähemalt 3 mm liimikihi paksust.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Sisukord | 300 ml |
Konteiner | Kassett |
Keemiline alus | Ühekomponentne polüuretaan |
Farve | Must |
Min/max naha moodustumise aeg | 45-60 min |
Densidad/condiciones | 1,25 g/cm³ / enne karastamist, DIN 53479 |
Shore’i kõvadus A/tingimused | 40 / vastavalt DIN 53505 |
Täielik kõvastumiskiirus/tingimused | 3 mm/d / 23 °C ja 50% suhteline õhuniiskus, niiskelt kõvastuv |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to +90 °C |
Lühiajaline temperatuuritaluvus max/tingimused | 120 °C / pärast 8 tundi |
Min tõmbetugevus | 1.8 N/mm² |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 1 N/mm² |
Tõmbetugevuse tingimused | vastavalt DIN 53504 |
Min pikisuunaline rebenemiskindlus | 6 N/mm |
Rebenemiskindluse tingimused | vastavalt DIN 53515 |
Pikenemine murdumisel/tingimused | 500 % / vastavalt DIN 53504 |
Max. muutus mahus | -5 % |
Klaasi üleminekutemperatuur/tingimused | -45 °C / vastavalt DIN 53445 |
Lühiajaline vastupidavus | Kütused, Mineraalõlid, Loomne rasv, Loomsed õlid, Taimne rasv, Taimsed õlid |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Monate(month) / 10 °C - 25 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!