Liigendnarre POWERDRIV® pööratav narreppea
LIIGENDNARRE LEHTSILMUSV.24MM
Spetsiaalne tööriist 180 ° liigendi ja narresilmusega
- Tugev ja painduv narrevõti võimaldab pääseda isegi raskesti ligipääsetavate poltidejuurde ja keerata need korralikult kinni
- 12-kandine POWERDRIV® silmuse otsas hõlbustab tööd oma 72 peene hambaga
- Keeramise suuna muutmiseks keerake mutrivõti lihtsalt teist pidi
- Kuna see kannab jõudu otse üle, sobib jäik avatud ots eriti hästi poltide lahtikeeramiseks
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Narre lehtsilmusvõtme maksimaalne pingutusmoment vastab standardile DIN 899
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on kroomitud ja satiinmati viimistlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega.
- Pind on püsivalt roostekindel ja tagab keskmisest tunduvalt pikema kasutusea
- Liigendiga narre lehtsilmusvõtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Seda spetsiaalset tööriista ei tohi kasutada üle maksimaalse pingutusmomendi. Seetõttu sobivad võtmed poltide lahtikeeramiseks ainult piiratud ulatuses
Andmelehed(X)
Keerake poldid avatud otsaga lahti ja silmuses oleva narremehanismi abil kinni
![]() | |
Võtme mõõt (SW) | 24 mm |
Pikkus (L) | 296 mm |
Lõua paksus (a1) | 10 mm |
Rõnga paksus (a2) | 14,5 mm |
Lõugade laius (väline) (b1) | 52,3 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 45,9 mm |
Max pöördemoment (F max.) | 451 Nm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | Mattkroom |