Liigend
Liigend
LIIGEND M8 VARIFIX
Toote nr 0862048108
EAN 4011231792127
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
Torustiku ja keermestatud varrastega komponentide riputamiseks. Liigendkinnitus kaldlagedele (katuseala).
- Hoiab ära kontrollimatute pingutusjõudude mõju kinnitusele
- Paindlik võnkeefekt 2 x 20° igast küljest
- Ülevaatusava tagab turvalise paigaldamise
- Toruklambreid ei kallutata
- Vertikaalne reguleerimine kuni u 25 mm on võimalik pika versiooniga
Cradle to Cradle®-sertifikaadiga
- Hoone uuendamine, kasutades mitteohtlikke materjale
- Laiem valik rakendusi GreenBuildingi ja ehitiste sertifitseerimiseks vastavalt LEED®, BREEAM® ja DGNB nõuetele
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Märkus
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Lubatud koormus | 3 kN |
Väljalaske keere (IG) | M8 |
Ühenduskeere (AG) | M8 |
Pikkus (L) | 79 mm |
Kinnitus | Pikk |
Võtme mõõt 2 | 10 mm |
Pind | A2K |
Materjal | Teras |
Võtme mõõt (SW) | 13 mm |
Kaal | 37 g |
Tuleohutuse sertifikaat | Jah |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |