Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvketas terasele ja roostevabale terasele

Lihvketas roostevabale terasele
LIHVKETAS 230X6 TERAS/RST

Toote nr 0669382306

EAN 4056807562278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihvketas terasele ja roostevabale terasele

Toote nr 0669382306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sünteetilise vaiguga seotud, kiududega tugevdatud väga heade jõudlusnäitajatega standardne freesimisketas
  • Väga suur purunemiskindlus

  • Keskmise kõvadusega ketas

  • Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus
  • Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril

  • Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust

  • Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid

  • Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest

  • Lisateavet vaadake pakendi infolehelt

Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib terase ja roostevaba terase töötlemiseks

  • Servade ja pindade lihvimine

  • Viimistlemine ja silumine

  • Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine

Läbimõõt x paksus

230 x 6,0 mm

Puuriava

22,23 mm

Kinnitus

Võllile

Max pöörlemiskiirus

6600 U/min(rpm)

Max ringkiirus

80 m/s

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Eemaldamise kiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Eemaldamise jõudlus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave