Lihvketas terasele ja roostevabale terasele
Lihvketas roostevabale terasele
LIHVKETAS 125X6 TERAS/RST
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
Sünteetilise vaiguga seotud, kiududega tugevdatud väga heade jõudlusnäitajatega standardne freesimisketas
- Väga suur purunemiskindlus
- Keskmise kõvadusega ketas
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Märkus
- Hoiustamine: kuivasja 20°C temperatuuril
- Kasutage töötades ainult nõuetekohast kaitseriietust
- Kasutage ainult kahjustusteta lõikekettaid
- Kettale ei tohi liiga tugevalt peale suruda — tavaliselt piisab nurklihvija raskusest
- Lisateavet vaadake pakendi infolehelt
Vastab Euroopa standardi EN 12413 ja OSA (abrasiivide ohutuse organisatsioon) kõige rangematele ohutusnõuetele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib terase ja roostevaba terase töötlemiseks
- Servade ja pindade lihvimine
- Viimistlemine ja silumine
- Kraatide eemaldamine ja keeviste töötlemine
Läbimõõt x paksus | 125 x 6,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Kinnitus | Võllile |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Eemaldamise kiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Eemaldamise jõudlus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!