Lihvketas, poolelastne, Multi
Lihvketas, poolelastne Multi
LIHVKETAS 125X3.0
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
Poolelastne lihvketas tagab tänu spetsiaalsele vahvelstruktuurile jahedama lihvimise ja väldib materjali värvimuutust.
Kasutusalad
Teras, roostevaba teras (INOX), mitteraudmetallid (vask, messing, pronks, alumiinium).
Omadused
Tänu vahvelstruktuurile eemaldatakse materjali veelgi tõhusamalt ja välditakse pinna kuumenemist. Tänu kergele kaalule ja elastsele struktuurile töötavad kettad sujuvalt, teevad vähem müra ja tekitavad vähem vibratsiooni.
Eelised
- Ei vaja tugiplaati
- Sobib kasutamiseks mitmetel materjalidel
- Uus vahveldisain (jahe lihvimine)
- Sobib kumeratele pindadele
- Lihtne kasutada
- Suur lihvimisvõime
- Pikk kasutusiga
- Ei muuda materjali värvi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 125 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Võre suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Max pöörlemiskiirus | 12200 U/min(rpm) |