Lihvketas Cubitron III
Lihvketas 3M Cubitron III
LIHVKETAS CUBITRON 3 125X7.0
Toote nr 5M98647
EAN 4064035079932
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
3M™ Cubitron™ 3 lihvketas on erakordselt kiire ja kauakestev ketas keevitusjälgede eemaldamiseks ja muudeks rasketeks lihvimistöödeks
- Tänu lihvimisketta süvistatud keskosale on lihvimine võimalik iga nurga all.
- Ketas töötab hästi peaaegu kõikide materjalide puhul, kuid see on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks roostevaba terase ja erinevate metallisulamitega.
- 3M™ Cubitron™ 3 lihvimisketta jõudluse tagab 3Mi ümberkujundatud ja täpse kujuga keraamiline abrasiivne tera, mille terav ja nurgeline struktuur murdub tänu patenteeritud molekulaarsetele sidumislahendustele teravate punktide moodustamiseks ikka ja jälle.
- Tänu teravatele otsadele lõikab abrasiiv kiiresti, püsib jahedana ja kestab palju kauem kui traditsioonilised abrasiivsed tooted.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt x paksus | 125 x 7,0 mm |
Puuriava | 22,23 mm |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras |