Lihvimisrull, kooniline
Lihvimismuhv kooniline alumiiniumoksiidiga
LIHVHÜLSS 20/14MM P80
Toote nr 058912015
EAN 4046777643695
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
Terase, värvilise metalli, plasti, kummi, naha ja puidu lihvimiseks ning viimistlemiseks.
Servade ümardamiseks ja väikeste pindade, nurkade ja aukude lihvimiseks. Tänu paindlikkusele saab seda kasutada ka jootekohtade lihvimiseks. Rullikuid hoitakse paigal tsentrifugaaljõuga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt x laius | 20 x 14 mm |
Lihvimismuster | 0 - ei ole kohaldatav |
Max kiirus tühikäigul | 21000 U/min(rpm) |
Max pöörlemiskiirus | 21000 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid |
Tugimaterjal | Linane |
Värv | Pruun |
Võre suurus | P80 |