Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, tempermalm, tsingitud, (A2K)
DIN 316 tsingitud tempermalm
DIN316 M5X16 LIBLIKPOLT A2K
Toote nr 02375 16
EAN 4047376450615
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Tiiva kõrgus (h1) | 13 mm |
Mutritiiva laius (e2) | 26 mm |
Pea kõrgus | 13 mm |
Standardid | DIN 316 |
Materjal | MCI |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tiivaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | Pressitud |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |