Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, tempermalm, tsingitud, (A2K)

DIN 316 tsingitud tempermalm
DIN316 6X16 LIBLIKPOLT ZN

Toote nr 02376 16

EAN 4011231291880

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, tempermalm, tsingitud, (A2K)

Toote nr 02376 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Välisläbimõõt (d2)

13 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Tiiva kõrgus (h1)

17 mm

Mutritiiva laius (e2)

33 mm

Pea kõrgus

17 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

MCI

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Sisemine ketas

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kuju

Pressitud

Tooteklass

C

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave