Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, A4 happekindel teras
DIN 316 happekindel teras A4
DIN316 M6X25 LIBLIKPOLT A4
Toote nr 027795625
EAN 4038898249672
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Välisläbimõõt (d2) | 13 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Tiiva kõrgus (h1) | 17 mm |
Mutritiiva laius (e2) | 33 mm |
Pea kõrgus | 17 mm |
Standardid | DIN 316 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tiivaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Kinnitus | Sepistatud |
Tooteklass | C |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |