Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, A2 roostevaba teras

DIN316 LIBLIKPOLT A2 M6X16

Toote nr 027281616

EAN 4049557778969

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, A2 roostevaba teras

Toote nr 027281616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M6

Välisläbimõõt (d2)

13 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Tiiva kõrgus (h1)

17 mm

Mutritiiva laius (e2)

33 mm

Pea kõrgus

17 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

A2

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

16 mm

Kinnitus

Sepistatud

Tooteklass

C

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave