Liblikpolt, ümarad tiivad DIN 316, A2 roostevaba teras
DIN316 LIBLIKPOLT A2 M5X20
Toote nr 027281520
EAN 4053479198774
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Tiiva kõrgus (h1) | 13 mm |
Mutritiiva laius (e2) | 26 mm |
Pea kõrgus | 13 mm |
Standardid | DIN 316 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tiivaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 20 mm |
Kinnitus | Sepistatud |
Tooteklass | C |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |