Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, teras 4.8, tsingitud, (A2K), pressitud

DIN 316 teras 4.8 tsingitud
DIN316 4X10 LIBLIKPOLT ZN

Toote nr 023790410
EAN 4038898826125

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, teras 4.8, tsingitud, (A2K), pressitud

Toote nr 023790410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Tiiva kõrgus (h1)

8,6 mm

Mutritiiva laius (e2)

17,6 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

ST

Omadusklass

4.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Sisemine ketas

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

0,7 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kuju

Pressitud

Tooteklass

C

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave