Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, pressitud

DIN 316 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
SARNANE-DIN316-US-M8X20-LIBLIKPOLT-A4

Toote nr 027794820

EAN 4038898251484

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, pressitud

Toote nr 027794820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Välisläbimõõt (d2)

13,8 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Tiiva kõrgus (h1)

14,8 mm

Mutritiiva laius (e2)

30,3 mm

Standardid

DIN 316

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Tiivaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Sisemine ketas

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

1,25 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Kuju

Pressitud

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave