Liblikpolt, kandilised tiivad Nagu DIN 316, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 316 roostevabast terasest A2, pinnakatteta
DIN316 SARNANE US A2 LIBLIKPOLT M8X20
Toote nr 027282820
EAN 4045989309238
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Välisläbimõõt (d2) | 13,8 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Tiiva kõrgus (h1) | 14,8 mm |
Mutritiiva laius (e2) | 30,3 mm |
Standardid | DIN 316 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Tiivaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,25 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | Pressitud |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |