Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liblikmutter, ääristatud tiiva kuju (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 314 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
A4 LIBLIKMUTTER M4 C4

Toote nr 0340034

EAN 4052713358615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Liblikmutter, ääristatud tiiva kuju (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 0340034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 314 sarnane

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

Kuju

Ameerika tüüpi

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M4

Tiiva kõrgus (h1)

8,5 mm

Mutritiiva laius (e1)

18 mm

Tiiva paksus

1,5 mm

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave