Liblikmutter, (Ameerika tüüpi)
DIN 314 sarnane, teras, tsingitud
LIBLIKMUTTER M6 ZN
Toote nr 03426
EAN 4011231342902
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
Tsingitud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 314 sarnane |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Vorm | Ameerika tüüpi |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M6 |
Tiiva kõrgus (h1) | 12 mm |
Mutritiiva laius (e1) | 26 mm |
Tiiva paksus | 3 mm |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |