Liblikmutter, (Ameerika tüüp) A4 roostevaba teras, pinnakatteta
A4 LIBLIKMUTTER M5 C4
Toote nr 0340035
EAN 4045989311279
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 314 sarnane |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Kuju | Ameerika tüüpi |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M5 |
Tiiva kõrgus (h1) | 10 mm |
Mutritiiva laius (e1) | 22 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d1) | 12 mm |
Mutri kõrgus | 4 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |