Libisemisvastane teip
Libisemisvastane teip GRIP
KARETEIP MUST 50MM 18M
Toote nr 098559220
EAN 4065746319782
Libisemisvastane kaitse
- Sobib tööstuslikeks rakendusteks
- Sobib kasutamiseks väljas ja siseruumides
Tööohutus
- Pindade märgistamiseks ja libisemisohu eest kaitsmiseks.
- Hea nakkuvus pindadel
- Õli- ja veekindel
- Lihtne peale kanda
Ideaalne töötlemistemperatuur on u +15 °C kuni 30 °C. Nimetatud tehnilised tulemused saavutatakse pärast 24-tunnist sidumisperioodi +23 °C juures.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaksmääratud lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse.
Andmelehed(X)
Kõigil siledatel tiheda jalgsi- ja sõidukiliiklusega pindadel: veoautod, bussid, laadimispinnad, vahekäigud, tootmis- ja laoruumid, ühiskondlikud hooned, kaldteed, trepid, redelid, masinate trepid, ehitussõidukid, kraanad jne.
Enne toote kasutamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, rasvast, õlist ja muudest saasteainetest. Eemaldage teibilt aluskile ja kleepige märgistatavale või libisemisohutuks tehtavale pinnale.
Materjal | PVC |
Pikkus | 18 m |
Laius | 50 mm |
Paksus | 0,9 mm |
Värv | Must |
Min/max töötlemistemperatuur | 0 to 35 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / 10 °C - 30 °C |