Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Libisemisvastane teip

Libisemisvastane teip GRIP
KARETEIP KOLLANE/MUST 50MM 18M

Toote nr 098559221

EAN 4065746319874

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Libisemisvastane teip

Toote nr 098559221

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne isekleepuv libisemiskindel teip libisemisohutuse tagamiseks siledatel pindadel.

Libisemisvastane kaitse


  • Sobib tööstuslikeks rakendusteks

  • Sobib kasutamiseks väljas ja siseruumides


Tööohutus


  • Pindade märgistamiseks ja libisemisohu eest kaitsmiseks.

  • Hea nakkuvus pindadel

  • Õli- ja veekindel

  • Lihtne peale kanda
Märkus

Ideaalne töötlemistemperatuur on u +15 °C kuni 30 °C. Nimetatud tehnilised tulemused saavutatakse pärast 24-tunnist sidumisperioodi +23 °C juures.


Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave jääb meie kindlaksmääratud lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kõigil siledatel tiheda jalgsi- ja sõidukiliiklusega pindadel: veoautod, bussid, laadimispinnad, vahekäigud, tootmis- ja laoruumid, ühiskondlikud hooned, kaldteed, trepid, redelid, masinate trepid, ehitussõidukid, kraanad jne.

Juhised

Enne toote kasutamist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, rasvast, õlist ja muudest saasteainetest. Eemaldage teibilt aluskile ja kleepige märgistatavale või libisemisohutuks tehtavale pinnale.

Materjal

PVC

Pikkus

18 m

Laius

50 mm

Paksus

0,9 mm

Värv

Must, Kollane

Min/max töötlemistemperatuur

0 to 35 °C

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / 10 °C - 30 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave