Libisemisvastane matt
Libisemisvastane matt rullis
LIBISEMISVASTANE MATT 800X1200MM
Toote nr 096380 330
EAN 4053479279305
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
Koorma kinnitamiseks
Vastab seaduslikele koormakinnitusnõuetele § 22 StVO ja VDI 2700 et seq järgi
Kõrge hõõrdetegur
Kuni 10 t/m² sõltuvalt hõõrdepinnast, pinnasurve 0,8 μ
Paksus ainult 4,5 mm
Seetõttu täiesti painduv, kerge, ruumisäästlik ja deformatsioonikindel
Äärmiselt vastupidav – võib üle sõita ja koormata ning on kergesti puhastatav
Kompenseerib väiksemad pinnakonarused
Saab kasutada mõlemat pidi
Suletud pind
Talvel kasutamisel ei jää vedelikku kinni ja seega ei teki härmatist
Vastupidav
paljudele hapetele, leelistele, samuti bensiinile ja diislile
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sõiduki sisevarustus ja koormakinnitus
- Logistika, tööstus, kaubandus, haigla, kontor ja kodu
Tüübikirjeldus | LSM30 |
Laius | 800 mm |
Pikkus | 1200 mm |
Paksus | 4,5 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,820 kg |