Libisemiskindel matt
Libisemisvastane matt sõidukile
LIBISEMISVASTANE MATT 1X5M
Toote nr 0963580169
EAN 4056808793947
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
Koorma kinnitamiseks
Vastab VDI 2700 Sheet 14 juhistele
PVC, pehme vahtmatt
Paksus ainult 3,0 mm
Tänu sellele täiesti elastne, kerge, ruumisäästlik ja deformatsioonikindel
Kompenseerib väiksemad pinnakonarused
Saab kasutada mõlemat pidi
Suletud pind
Talvel kasutamisel ei jää vedelikku kinni ja seega ei teki härmatist
Kõrge hõõrdetegur
0,8 – 1,0 μ
Rebenemiskindlus
- Pikisuunas ≥ 352 N/5 cm
- Põiksuunas ≥ 176 N/5 cm
Pikenemine rebenemiseni
- Pikisuunas ≥ 22% cm
- Põiksuunas ≥ 21% cm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 1000 mm |
Pikkus | 5000 mm |
Paksus | 3 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4919,500 g |
Värv | Must |
Materjal | PVC |