Lengi kork
LENGI KORK Ø13MM PRUUN
Toote nr 0590132
EAN 4053479913100
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d3) | 13 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 16 mm |
Kõrgus (M) | 8 mm |
Materjal | PA |
Värv | Pruun |