Lekkeavasti Plus
Lekkeavasti PLUS
LEKKEAVASTI-PLUS-400ML
Lihtne ja kiire kasutada
- Usaldusväärne diagnostika lühikese aja jooksul
- Väiksemaid ja ainult suure pinge korral tekkivaid lekkeid on lihtne leida
Mittesüttiv – võimalik tuvastada ka tuleohtlike gaaside lekkeid
Töötemperatuuri vahemik (-15 °C kuni +50 °C), testitud kooskõlas standardiga DIN51421
- Võib kasutada madalal ümbritseval temperatuuril
- Sobib krüogeensete gaaside jaoks
Neutraalse pH-ga
- Metalle ei kahjustata
- Plastides, nt PVC-s või PE-s, ei teki pingekorrosioonipragusid
Mittekorrosiivne
Ei kahjusta tervist
Ühildub hapnikuga
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sobib kõikidele tehnilistele ja meditsiinilistele gaasidele suruõhuseadmetes, surugaasiseadmetes, kliimaseadmetes, kompressorites, keevitusseadmetes, õhkpidurisüsteemides, rehvides, voolikutes ja veomahutites. Surugaasidele, nt lämmastik, propaan, butaan, linnagaas, atsetüleen, süsinikdioksiid, argoon, õhk jne.
Pihustage rõhu all olevaid kohti u 40 cm kauguselt. Lekkeid näitab vahumullide moodustumine. Kui kahtlustate mikrolekkeid, jälgige pihustatud ala mõnda aega. Seejärel loputage osi veega.
Sisukord | 0,4 l |
Värv | Läbipaistev |
Lõhn | Kerge |
Keemiline alus | Vee tensiid |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Temperatuuritingimused min | -15 °C |
Max temperatuuritingimused | 50 °C |
Pindpinevus | 22 mN/m |
Tihedus | 1,03 g/cm³ |
Tihedus/tingimused | 1,03 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
pH väärtus | 7 |
Min leekpunkt | -25 °C |
Silikoonivaba | Jah |
AOX-vaba | Ei |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!