Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtvõtmete hoidik R41

Lehtvõtmete hoidik, R-41
STENDI LEHTVÕTMETE ALUS 23X556

Toote nr 0962838357

EAN 4053479979434

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtvõtmete hoidik R41

Toote nr 0962838357

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Lehtvõtmete hoidik perforeeritud plaadile

  • 12 võtmele

  • Max koormus 5 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

556 mm

Sügavus

23 mm

Kõrgus

30 mm

Alusplaadi laius

20 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Pikkus

556 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave