Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtvõti 14 x 18 mm tappliitega

Lehtpea 14 x 18 mm tappliitega
27MM LEHTPEA 14X18MM TAPPLIITEGA

Toote nr 0714750727

EAN 4065746691192

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtvõti 14 x 18 mm tappliitega

Toote nr 0714750727

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

14 x 18 mm tappliitega momentvõtmele
  • Sobib montaažitöödeks kitsastes kohtades

  • Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtiga lukustus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nelikandi mõõt

14 x 18 mm

Otsa suurus

27 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Pikkus (L1)

68,5 mm

Otsa pikkus (L2)

43,5 mm

Pea läbimõõt (D1)

59,8 mm

Nelikandi kõrgus (D2)

18,0 mm

Kinnitus tollides

1

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Momentvõti 14 × 18 mm kandilise süvendiga tappliide

MOMENTVÕTI 14X18MM 40-200NM

Tarvikute kiireks vahetamiseks on tappliitel tihvtilukk