Lehtsilmusvõti, toll POWERDRIV®-profiiliga
Lehtsilmusvõti toll
ZEBRA LEHTSILMUSVÕTI 7/16
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
Lühike mudel, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Tugev lühike mutrivõti silmuse ja avatud otsaga
- Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid
- 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites
- POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö
- Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Standardile vastav kuju
- Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 7/16 tolli |
Pikkus (L) | 150 mm |
Rõnga paksus (a1) | 8 mm |
Lõua paksus (a2) | 5 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 25 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 17,4 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |