Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtsilmusvõti POWERDRIV® silmuseosa

Lühike lehtsilmusvõti
ZEBRA LEHTSILMUSVÕTI 7MM

Toote nr 071330107

EAN 4024835152839

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtsilmusvõti POWERDRIV® silmuseosa

Toote nr 071330107

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga


  • Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid

  • 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites

  • POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö

  • Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid


Standardile vastav kuju


  • Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

7 mm

Pikkus (L)

110 mm

Rõnga paksus (a1)

6 mm

Lõua paksus (a2)

4 mm

Lõugade laius (väline) (b)

16 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

11,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave