Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtsilmusvõti POWERDRIV® silmuseosa

Lühike lehtsilmusvõti
ZEBRA LEHTSILMUSVÕTI 34MM

Toote nr 071330134

EAN 4024835153089

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtsilmusvõti POWERDRIV® silmuseosa

Toote nr 071330134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist

Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga


  • Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid

  • 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites

  • POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö

  • Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid


Standardile vastav kuju


  • Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738


Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea


  • Valmistatud kroom-vanaadiumterasest

  • Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud

  • Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

34 mm

Pikkus (L)

360 mm

Rõnga paksus (a1)

18 mm

Lõua paksus (a2)

12 mm

Lõugade laius (väline) (b)

73 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

50,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave