Lehtsilmusvõti POWERDRIV® silmuseosa
Lühike lehtsilmusvõti
LEHTSILMUSVÕTI 50MM
Toote nr 0713301500
EAN 4045989475551
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
Lühike kuju, ZEBRA® professionaalne kvaliteettööriist
Tugev mutrivõti silmuse ja avatud otsaga
- Äärmiselt tugev 15° kaldega avatud ots vabastab ka kinnikiilunud poldid
- 15° kaldega silmust saab kasutada enamlevinud poldipeade pingutamiseks süvistatud asendites
- POWERDRIV kaksteistkantprofiil tagab õrna ja kiire töö
- Tööriista mitmekülgsus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Standardile vastav kuju
- Tööriist vastab keeramistööriistade standardile DIN 3113 A/ISO 3318/7738
Eriti kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Valmistatud kroom-vanaadiumterasest
- Pinnad on kroomitud ning pead ja silmusega ots poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Lehtsilmusvõtme vastupidavus vähendab vahetus- ja hoidmiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 50 mm |
Pikkus (L) | 540 mm |
Rõnga paksus (a1) | 22,6 mm |
Lõua paksus (a2) | 17,2 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 101,5 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 73,5 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | VCR |