Lehtsilmusvõti DIN 3113
Lehtsilmusvõti, economy
LEHTSILMUSVÕTI 9MM
Toote nr 57569
EAN 4056807028644
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
Võtme mõõt | 9 mm |
Pikkus (L) | 129 mm |
Rõnga paksus (a1) | 6,9 mm |
Lõua paksus (a2) | 4,6 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 21,9 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 14,8 mm |
Materjal | ST |