Lehtsilmusvõti DIN 3113
Lehtsilmusvõti, economy
LEHTSILMUSVÕTI 18MM
Toote nr 575618
EAN 4056807028866
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
Võtme mõõt | 18 mm |
Pikkus (L) | 215 mm |
Rõnga paksus (a1) | 11,40 mm |
Lõua paksus (a2) | 7,05 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 40,6 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 26,75 mm |
Materjal | ST |