Lehtsilmusvõti DIN 3113
Lehtsilmusvõti, economy
LEHTSILMUSVÕTI 16MM
Toote nr 575616
EAN 4056807028842
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
Võtme mõõt | 16 mm |
Pikkus (L) | 195 mm |
Rõnga paksus (a1) | 9,58 mm |
Lõua paksus (a2) | 5,94 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 35,8 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 24,75 mm |
Materjal | ST |