Lehtsilmusvõti DIN 3113
Lehtsilmusvõti, economy
LEHTSILMUSVÕTI 14MM
Toote nr 575614
EAN 4056807028828
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
Võtme mõõt | 14 mm |
Pikkus (L) | 180 mm |
Rõnga paksus (a1) | 9,34 mm |
Lõua paksus (a2) | 5,82 mm |
Lõugade laius (väline) (b) | 33,3 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d) | 22,4 mm |
Materjal | ST |