Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtsilmusvõti DIN 3113

Lehtsilmusvõti, economy
LEHTSILMUSVÕTI 10MM

Toote nr 575610
EAN 4056807028781

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtsilmusvõti DIN 3113

Toote nr 575610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

10 mm

Pikkus (L)

140 mm

Rõnga paksus (a1)

7.4 mm

Lõua paksus (a2)

4.65 mm

Lõugade laius (väline) (b)

24.8 mm

Rõnga välisläbimõõt (d)

16.2 mm

Materjal

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave