Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtkaliiber lindis

Lehtkaliiber lindis
LEHTKALIIBER LINT 0.18MMX5M

Toote nr 071351 11
EAN 4011231704632

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtkaliiber lindis

Toote nr 071351 11

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täppistööriist masinaosade täpseks joondamiseks ja seadistamiseks.
  • Valmistatud karastatud, valgeks poleeritud teraslindist

  • Lindi paksus on märgitud iga 200 mm järel

  • Plastkarbis koos praktilise kerimismehhanismiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Tööriistade valmistamisel võimaldab see masinaosade täpset joondamist ja seadistamist.

  • Kontaktivahede ja piirajate täpne mõõtmine.

  • Asetatakse tootmise ja paigaldamise ajal tööriistade alla.

Teibi paksus

0,18 mm

Lindi laius

12,7 mm

Teibi pikkus

5 m

Materjal

SPGST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave