Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lehtkaliiber

Lehtkaliiber
LEHTKALIIBRID 0.05-1MM 20TK.

Toote nr 071351 42

EAN 4011231705042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lehtkaliiber

Toote nr 071351 42

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pilude ja vahede mõõtmiseks ning liugjuhikute, laagrite, kolbide jms lõtkude kontrollimiseks.
  • Koonusekujulised mõõtelehed hõlpsalt loetavate mõõtudega

  • Mõõtelehti säilitatakse kvaliteetses plastümbrises

  • Pingutuskruvi mõõtelehtede kinnitamiseks

  • Suurepärane abivahend siis, kui tavaline mõõtmine on raske või võimatu
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lehe laius

12,7 mm

Lehe pikkus

100 mm

Pikkus

105 mm

Värv

Roheline

Tera materjal

Vedruteras

Lehtede arv

20 Stck(pcs)

Min/max tera paksus

0,05-1 mm

Tera paksuste loend

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave