Lehtkaliiber
Lehtkaliiber
LEHTKALIIBRID 0.05-1MM 13TK.
Toote nr 071351 41
EAN 4011231705035
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
Pilude ja vahede mõõtmiseks ning liugjuhikute, laagrite, kolbide jms lõtkude kontrollimiseks.
- Koonusekujulised mõõtelehed hõlpsalt loetavate mõõtudega
- Mõõtelehti säilitatakse kvaliteetses plastümbrises
- Pingutuskruvi mõõtelehtede kinnitamiseks
- Suurepärane abivahend siis, kui tavaline mõõtmine on raske või võimatu
Tooteteave
Andmelehed(X)
Lehe laius | 12,7 mm |
Lehe pikkus | 100 mm |
Pikkus | 105 mm |
Värv | Sinine |
Tera materjal | Vedruteras |
Lehtede arv | 13 Stck(pcs) |
Min/max tera paksus | 0,05-1 mm |
Tera paksuste loend | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 |