Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Leelismangaan nööppatarei 1,5 V

Nööppatarei
PATAREI LR44 1.5V

Toote nr 082708 13

EAN 4038898212584

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Leelismangaan nööppatarei 1,5 V

Toote nr 082708 13

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aeglane isetühjenemine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sammuloendurid, kaloriloendurid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaalsed termomeetrid, mänguasjad ja mängud, e-lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised kaalud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud

IEC tähis nööppatareidele

SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76

Nominaalpinge

1,5 V/DC

Läbimõõt x kõrgus

11,6 x 5,4 mm

Läbimõõt

11,6 mm

Kõrgus

5,4 mm

Laetava aku/patarei tüüp

AlMn

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave