Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Leelismangaan nööppatarei 1,5 V

Nööppatarei
PATAREI LR41

Toote nr 082708 392

EAN 4046777622836

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Leelismangaan nööppatarei 1,5 V

Toote nr 082708 392

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aeglane isetühjenemine
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sammuloendurid, kaloriloendurid, stopperid, südame löögisageduse monitorid, kliinilised digitaalsed termomeetrid, mänguasjad ja mängud, e-lugerid, taskuarvutid/pihuarvutid, elektroonilised kaalud, autoalarmisüsteemid, käekellad, elektroonilised kaelarihmad, lasersihikud

IEC tähis nööppatareidele

SR 41/ LR 41 (V392;D392;A63)

Nominaalpinge

1,5 V/DC

Läbimõõt x kõrgus

7,9 x 3,6 mm

Läbimõõt

7,9 mm

Kõrgus

3,6 mm

Laetava aku/patarei tüüp

AlMn

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave