Laudhari, laineline
Laudhari
LAUDHARI Ø100MM 0.3 MM
Toote nr 0714691412
EAN 4045727970638
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
Laineliste terastraatidega laudhari nurklihvijatele
- Tänu koonilisele kujule on see ideaalne kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
Märkus
Mehaaniliste harjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Saab kasutada erinevatel otstarvetel, k.a keerukatel puhastustöödel. Karestamiseks, kraatide eemaldamiseks, värvi eemaldamiseks, rooste eemaldamiseks, katlakivi eemaldamiseks, matistamiseks ja puhastamiseks.
![]() | |
Läbimõõt (D) | 100 mm |
Efektiivne laius (A) | 20 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 20 mm |
Tööriista hoidmise seade (d) | M14 |
Juhtme läbimõõt | 0,3 mm |
Kinnitus | Laineline |
Traadi materjal | Teras |
Max pöörlemiskiirus | 12500 U/min(rpm) |