Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laudhari Põimitud terasest hari, M14 kinnitusegq

Laudhari
LAUDHARI Ø100MM SÕLMITUD 0.5MM

Toote nr 0714694090

EAN 4024835986540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Laudhari Põimitud terasest hari, M14 kinnitusegq

Toote nr 0714694090

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tänu erilisele kujule sobib see ideaalselt terase ja malmi nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks. Keskmise ja suure tugevusega harjamiseks.
  • Punutud traadid püsivad kindlalt koos

  • Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega saavutatakse tänu koonilise harjakujule ja vastassuunaliselt punuud traadikimpudele

  • Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
  • Toorikule mõjuvad ainult harjade tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.

  • Optimaalsete tulemuste saamiseks kasutage nurklihvijat.

  • Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks)
ToimeJoonkiirusHarja läbimõõtTraadi paksusHarjaste pikkus
Suurendab harjamisefekti
Vähendab harjamisefekti
Harjadega debiilimisvahendid
Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks
KasutusvaldkonnadJoonkiirus [m/s]
1520253035404550
Kraadieemaldus 25 - 35
Keevitusõmbluste puhastamine 35 - 45
Katlakivi eemaldamine 35 - 45
Poleerimine 30 - 40
Plastiku töötlemine15 - 25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Keevitusõmbluste mehaaniline töötlemine

  • Katlakivi, rooste, laki, räbu jne eemaldamine.

  • Puhastab raketistest betoonjääke

Läbimõõt (D)

100 mm

Efektiivne laius (A)

12 mm

Juhtme kasutatav pikkus (H)

25 mm

Tööriista hoidmise seade (d)

Silindervars

Juhtme läbimõõt

0,5 mm

Kuju

Punutud

Traadi materjal

Karastatud teras

Max pöörlemiskiirus

12500 U/min(rpm)

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Aku nurklihvija AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKUNURKLIHVIJA AWS 18V (AKUTA)

Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks