Lauahing
Kapiukse hing
HING 60X34MM ZN
Toote nr 0689400023
EAN 4046777198560
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
Näiteks kuni A = 100 mm paigaldamiseks võite kasutada 3 mm läbimõõduga ASSY peitpeakruvisid, kuni A = 160 mm puhul ASSY peitpeakruvisid läbimõõduga 3,5 mm.
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pikkus (A) | 34 mm |
Laius (B) | 60 mm |
Materjali paksus (M) | 1,4 mm |
Pind | A2K |