Laserkaugusmõõtja WDM 2-18
Laserkaugusmõõtja WDM 2-18
KAUGUSEMÕÕDIK WDM 2-18
Toote nr 5709300522
EAN 4056807486260
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
Käepärane ja täpne laserkaugusmõõtja pikkuste mõõtmiseks ja pidalade arvutamiseks.
Lihtne ja kiire töö
Äärmiselt kerge ja praktiline seade
Suure vastupidavusega
Suured pehmed nupud
Täpne kauguse mõõtmine vaid ühe inimese poolt
Mõõteulatus 0,20-50 m
Suurepärane loetavus
Valgustatud 3-realine ekraan
Funktsioonid
Pindala, ruumala, pidev mõõtmine, liitmine ja lahutamine
Komplektis
WDM2-18 laserkaugusmõõtja, 2 x 1,5 V AAA patareid, tekstiilist kaitsekott, kasutusjuhend CD-l, kiirjuhend, ohutusjuhend.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 50 m |
Laetav aku / aku kestus | Kuni 10 000 mõõtmist |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Laetava aku/patarei tüüp | Leelised |
Pikkus | 116,5 mm |
Laius | 52 mm |
Kõrgus | 26 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 50 °C |
IP kaitseklass | IP 54 |
Pikkuse mõõtmise viga (+/-) | +/- 1,5 mm |
Laseri kategooria | 2 |